Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDE-S16-M22T

  • ERIKS:11450221
  • Hersteller:714752000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Einschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch kegelig
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- Komplett (SDEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,02 €/ Stückexkl. MwSt

8,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WEV-M-keg.
Bezeichnung
WE16SM22x1.5 con-m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 22x1.5 keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PB 400
d1
16 mm
d2
M 22x1.5
dx
12 mm
dy
12 mm
i
11 mm
l2
24.5 mm
lg
32 mm
lg2
33 mm
SW2
24 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-S16-IM24

  • ERIKS:11451824
  • Manufacturer:81122100

1,01 €/ Stückexkl. MwSt

1,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-S16

  • ERIKS:971308
  • Manufacturer:11752039

2,05 €/ Stückexkl. MwSt

2,40 €inkl. MwSt

154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-S16

  • ERIKS:12936414
  • Manufacturer:19752100

0,51 €/ Stückexkl. MwSt

0,60 €inkl. MwSt

879 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026