8,18 €/ Stückexkl. MwSt
9,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WEV-M-keg. |
Bezeichnung | WE16SM22x1.5 con |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 22x1.5 keg. |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PB 400 |
d1 | 16 mm |
d2 | M 22x1.5 |
dx | 12 mm |
dy | 12 mm |
i | 11 mm |
l2 | 24.5 mm |
lg | 32 mm |
lg2 | 33 mm |
SW2 | 24 mm |
7,02 €/ Stückexkl. MwSt
8,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027