Eriks
VOSS

VOSS T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-T-LL5

  • ERIKS:14989862
  • Hersteller:733052000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,16 €/ Stückexkl. MwSt

10,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TV
Bezeichnung
T05LLX
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
5LL - M10x1
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
5LL - M10x1
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
5LL - M10x1
Nenndruck
PN100
d1
5 mm
dy
3.5 mm
l2
9.5 mm
lg
30 mm
lg2
15 mm
SW2
9 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Überwurfmutter 24-N-LL6

  • ERIKS:870161
  • Manufacturer:3102100

0,19 €/ Stückexkl. MwSt

0,22 €inkl. MwSt

1852 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-1S-LL5

  • ERIKS:11451704
  • Manufacturer:6052000

0,22 €/ Stückexkl. MwSt

0,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027