Eriks
VOSS

VOSS Schneidring 24-1S-LL5

  • ERIKS:11451704
  • Hersteller:6052000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schneidring
- LL Reihe
- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Zur Liste hinzufügen

0,22 €/ Stückexkl. MwSt

0,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
DLL05
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Baureihe (DIN 2353)
LL
Rohrmaß in mm
5
Nenndruck
PN100
d1
5 mm
L
7.8 mm