Eriks
VOSS

VOSS T-Verschraubung 24-TC-S8-ES4-P

  • ERIKS:14989847
  • Hersteller:134552009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,20 €/ Stückexkl. MwSt

8,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TV
Bezeichnung
T08ZS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
8S - M16x1.5
Nenndruck
PN800
d1
8 mm
dy
5 mm
l2
17 mm
lg
48 mm
lg2
24 mm
SW2
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,55 €/ Stückexkl. MwSt

4,15 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026