Eriks
VOSS

VOSS T-Verschraubung 24-TC-LL6-1S

  • ERIKS:797537
  • Hersteller:133102000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,18 €/ Stückexkl. MwSt

6,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TV
Bezeichnung
T06LL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6LL - M10x1.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6LL - M10x1.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
6LL - M10x1.0
Nenndruck
PN100
d1
6 mm
dy
4.5 mm
l2
9.5 mm
lg
30 mm
lg2
15 mm
SW2
9 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,46 €/ Stückexkl. MwSt

4,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026