3,46 €/ Stückexkl. MwSt
4,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | TV |
Bezeichnung | T06LL -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6LL - M10x1.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 6LL - M10x1.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 6LL - M10x1.0 |
Nenndruck | PN100 |
d1 | 6 mm |
dy | 4.5 mm |
l2 | 9.5 mm |
lg | 30 mm |
lg2 | 15 mm |
SW2 | 9 mm |
0,19 €/ Stückexkl. MwSt
0,22 €inkl. MwSt
1852 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,20 €/ Stückexkl. MwSt
0,23 €inkl. MwSt
323 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026