5,83 €/ Stückexkl. MwSt
6,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | TV |
Bezeichnung | T04LL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 4LL - M8x1.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 4LL - M8x1.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 4LL - M8x1.0 |
Nenndruck | PN100 |
d1 | 4 mm |
dy | 3 mm |
l2 | 11 mm |
lg | 30 mm |
lg2 | 15 mm |
SW2 | 9 mm |
3,97 €/ Stückexkl. MwSt
4,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026