3,97 €/ Stückexkl. MwSt
4,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | TV |
Bezeichnung | T04LL -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 4LL - M8x1.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 4LL - M8x1.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 4LL - M8x1.0 |
Nenndruck | PN100 |
d1 | 4 mm |
dy | 3 mm |
l2 | 11 mm |
lg | 30 mm |
lg2 | 15 mm |
SW2 | 9 mm |
0,16 €/ Stückexkl. MwSt
0,19 €inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,18 €/ Stückexkl. MwSt
0,21 €inkl. MwSt
93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026