29,44 €/ Stückexkl. MwSt
34,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | TRV |
Bezeichnung | TR16/20/16S -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 16S - M24x1.5 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 16 mm |
D2 | 20 mm |
d3 | 16 mm |
dy | 12 mm |
dy2 | 16 mm |
I4 | 28.5 mm |
l2 | 28.5 mm |
l6 | 26.5 mm |
lg | 74 mm |
lg2 | 37 mm |
SW2 | 27 mm |
1,01 €/ Stückexkl. MwSt
1,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20261,70 €/ Stückexkl. MwSt
1,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20262,05 €/ Stückexkl. MwSt
2,40 €inkl. MwSt
154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,51 €/ Stückexkl. MwSt
0,60 €inkl. MwSt
879 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026