43,24 €/ Stückexkl. MwSt
50,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | TRV |
Bezeichnung | TR35/18/35LX |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 18L - M26x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 35L - M45x2.0 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 35 mm |
D2 | 18 mm |
d3 | 35 mm |
dy | 30 mm |
dy2 | 15 mm |
I4 | 34.5 mm |
l2 | 34.5 mm |
l6 | 37.5 mm |
lg | 90 mm |
lg2 | 45 mm |
SW2 | 41 mm |
3,91 €/ Stückexkl. MwSt
4,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20261,29 €/ Stückexkl. MwSt
1,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20265,62 €/ Stückexkl. MwSt
6,58 €inkl. MwSt
150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20261,14 €/ Stückexkl. MwSt
1,33 €inkl. MwSt
103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026