Eriks
VOSS

VOSS T-Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-T-L22-L12-L22

  • ERIKS:11450449
  • Hersteller:734332000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

22,34 €/ Stückexkl. MwSt

26,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TRV
Bezeichnung
TR22/12/22L -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN250
d1
22 mm
D2
12 mm
d3
22 mm
dy
19 mm
dy2
10 mm
I4
27.5 mm
l2
27.5 mm
l6
28 mm
lg
70 mm
lg2
35 mm
SW2
27 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L22-S20-IM30

  • ERIKS:11400757
  • Manufacturer:81162100

1,70 €/ Stückexkl. MwSt

1,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L12-S10-IM18

  • ERIKS:1014244
  • Manufacturer:81062100

0,44 €/ Stückexkl. MwSt

0,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L22

  • ERIKS:971480
  • Manufacturer:11302039

2,79 €/ Stückexkl. MwSt

3,26 €inkl. MwSt

360 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L22

  • ERIKS:12936410
  • Manufacturer:19302100

0,56 €/ Stückexkl. MwSt

0,66 €inkl. MwSt

882 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026