11,80 €/ Stückexkl. MwSt
13,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | TV |
Bezeichnung | T05LL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 5LL - M10x1 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 5LL - M10x1 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 5LL - M10x1 |
Nenndruck | PN100 |
d1 | 5 mm |
dy | 3.5 mm |
l2 | 9.5 mm |
lg | 30 mm |
lg2 | 15 mm |
SW2 | 9 mm |
9,16 €/ Stückexkl. MwSt
10,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026