Eriks
VOSS

VOSS T-Reduzierverschraubung 24-TC-L22-L18-L22

  • ERIKS:11450410
  • Hersteller:134312007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

30,55 €/ Stückexkl. MwSt

35,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TRV
Bezeichnung
TR22/18/22L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN250
d1
22 mm
D2
18 mm
d3
22 mm
dy
19 mm
dy2
15 mm
I4
27.5 mm
l2
27.5 mm
l6
27.5 mm
lg
70 mm
lg2
35 mm
SW2
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

25,04 €/ Stückexkl. MwSt

29,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026