25,04 €/ Stückexkl. MwSt
29,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | TRV |
Bezeichnung | TR22/18/22L -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 18L - M26x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 22L - M30x2.0 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 22 mm |
D2 | 18 mm |
d3 | 22 mm |
dy | 19 mm |
dy2 | 15 mm |
I4 | 27.5 mm |
l2 | 27.5 mm |
l6 | 27.5 mm |
lg | 70 mm |
lg2 | 35 mm |
SW2 | 27 mm |
1,70 €/ Stückexkl. MwSt
1,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20261,29 €/ Stückexkl. MwSt
1,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20262,79 €/ Stückexkl. MwSt
3,26 €inkl. MwSt
360 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,56 €/ Stückexkl. MwSt
0,66 €inkl. MwSt
882 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026