Eriks
VOSS

VOSS T-Reduzierverschraubung 24-TC-L22-L12-L22

  • ERIKS:973696
  • Hersteller:134332007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

26,93 €/ Stückexkl. MwSt

31,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TRV
Bezeichnung
TR22/12/22L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN250
d1
22 mm
D2
12 mm
d3
22 mm
dy
19 mm
dy2
10 mm
I4
27.5 mm
l2
27.5 mm
l6
28 mm
lg
70 mm
lg2
35 mm
SW2
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

22,34 €/ Stückexkl. MwSt

26,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026