Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung 24-BSEC-LL4-M8B

  • ERIKS:11450533
  • Hersteller:1150002000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Normalausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Komplett (BSEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BSE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

6,51 €/ Stückexkl. MwSt

7,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
SWVE-M
Bezeichnung
SWVE04LLM8x1
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
4LL - M8x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 8x1
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PB 100
d1
4 mm
d2
M 8x1
d6
12 mm
dx
3 mm
dy
3 mm
i
6 mm
I4
18.5 mm
l2
10.5 mm
l3
8 mm
lg2
14.5 mm
SW2
12 mm
SW4
12 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,02 €/ Stückexkl. MwSt

7,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026