6,02 €/ Stückexkl. MwSt
7,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | SWVE-M |
Bezeichnung | SWVE04LLM8x1 -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 4LL - M8x1.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 8x1 |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring (Form B) |
Nenndruck | PB 100 |
d1 | 4 mm |
d2 | M 8x1 |
d6 | 12 mm |
dx | 3 mm |
dy | 3 mm |
i | 6 mm |
I4 | 18.5 mm |
l2 | 10.5 mm |
l3 | 8 mm |
lg2 | 14.5 mm |
SW2 | 12 mm |
SW4 | 12 mm |
0,16 €/ Stückexkl. MwSt
0,19 €inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,18 €/ Stückexkl. MwSt
0,21 €inkl. MwSt
93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026