Eriks
VOSS

VOSS Kreuzverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-K-S25

  • ERIKS:1054050
  • Hersteller:736852000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kreuzverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (KC) oder ohne Mutter und Schneidring (K)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

30,50 €/ Stückexkl. MwSt

35,69 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KV
Bezeichnung
K25S -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
25S - M36x2.0
Nenndruck
PN400
d1
25 mm
dy
20 mm
l2
30 mm
lg
84 mm
lg2
30 mm
SW2
36 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L28-S25-IM36

  • ERIKS:11451800
  • Manufacturer:81182100

3,29 €/ Stückexkl. MwSt

3,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-S25

  • ERIKS:971499
  • Manufacturer:11852039

3,62 €/ Stückexkl. MwSt

4,24 €inkl. MwSt

115 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-S25

  • ERIKS:12936416
  • Manufacturer:19852100

0,83 €/ Stückexkl. MwSt

0,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027