Eriks
VOSS

VOSS Kreuzverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-K-L42

  • ERIKS:11450515
  • Hersteller:736452000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kreuzverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (KC) oder ohne Mutter und Schneidring (K)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

61,06 €/ Stückexkl. MwSt

71,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KV
Bezeichnung
K42L -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
42L - M52x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
42L - M52x2.0
Nenndruck
PN160
d1
42 mm
dy
36 mm
l2
40 mm
lg
102 mm
lg2
40 mm
SW2
50 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L42-S38-IM52

  • ERIKS:11451803
  • Manufacturer:81262100

6,56 €/ Stückexkl. MwSt

7,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L42

  • ERIKS:971685
  • Manufacturer:11452039

7,68 €/ Stückexkl. MwSt

8,99 €inkl. MwSt

287 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L42

  • ERIKS:12936946
  • Manufacturer:19452100

1,62 €/ Stückexkl. MwSt

1,90 €inkl. MwSt

145 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026