Eriks
VOSS

VOSS Kreuzverschraubung 24-KC-S25

  • ERIKS:795437
  • Hersteller:136852007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kreuzverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (KC) oder ohne Mutter und Schneidring (K)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

50,53 €/ Stückexkl. MwSt

59,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KV
Bezeichnung
K25S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
25S - M36x2.0
Nenndruck
PN400
d1
25 mm
dy
20 mm
l2
30 mm
lg
84 mm
lg2
30 mm
SW2
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

30,50 €/ Stückexkl. MwSt

35,69 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026