Eriks
VOSS

VOSS Kreuzverschraubung 24-KC-L42

  • ERIKS:1063417
  • Hersteller:136452007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kreuzverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (KC) oder ohne Mutter und Schneidring (K)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

81,62 €/ Stückexkl. MwSt

95,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KV
Bezeichnung
K42L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
42L - M52x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
42L - M52x2.0
Nenndruck
PN160
d1
42 mm
dy
36 mm
l2
40 mm
lg
102 mm
lg2
40 mm
SW2
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

61,06 €/ Stückexkl. MwSt

71,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026