50,35 €/ Stückexkl. MwSt
58,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KV |
Bezeichnung | K28L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 28L - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 28L - M36x2.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 28L - M36x2.0 |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 28 mm |
dy | 24 mm |
l2 | 30.5 mm |
lg | 76 mm |
lg2 | 30.5 mm |
SW2 | 36 mm |
31,99 €/ Stückexkl. MwSt
37,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026