Eriks
VOSS

VOSS Kreuzverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-K-L28

  • ERIKS:11450513
  • Hersteller:736352000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kreuzverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (KC) oder ohne Mutter und Schneidring (K)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

31,99 €/ Stückexkl. MwSt

37,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KV
Bezeichnung
K28L -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
28L - M36x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
28L - M36x2.0
Nenndruck
PN160
d1
28 mm
dy
24 mm
l2
30.5 mm
lg
76 mm
lg2
30.5 mm
SW2
36 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L28-S25-IM36

  • ERIKS:11451800
  • Manufacturer:81182100

3,29 €/ Stückexkl. MwSt

3,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L28

  • ERIKS:971502
  • Manufacturer:11352039

3,17 €/ Stückexkl. MwSt

3,71 €inkl. MwSt

246 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L28

  • ERIKS:12936411
  • Manufacturer:19352100

0,67 €/ Stückexkl. MwSt

0,78 €inkl. MwSt

284 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026