9,63 €/ Stückexkl. MwSt
11,27 €inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EDKV |
Bezeichnung | GZR15/12L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 12L - M18x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 15 mm |
dy | 8 mm |
L1 | 39 mm |
SW2 | 22 mm |
SW3 | 27 mm |
0,69 €/ Stückexkl. MwSt
0,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20260,44 €/ Stückexkl. MwSt
0,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20261,47 €/ Stückexkl. MwSt
1,72 €inkl. MwSt
1102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,32 €/ Stückexkl. MwSt
0,37 €inkl. MwSt
4002 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026