Eriks
VOSS

VOSS Gerade Verschraubung 24-SC-LL8-1S

  • ERIKS:791636
  • Hersteller:111152000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

1,81 €/ Stückexkl. MwSt

2,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GV
Bezeichnung
G08LL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8LL - M12x1.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8LL - M12x1.0
Nenndruck
PN100
d1
8 mm
dy
6 mm
l2
12 mm
lg
23 mm
SW1
12 mm
Ersatzteile & Zubehör

0,68 €/ Stückexkl. MwSt

0,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026