Eriks
VOSS

VOSS Gerade Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-LL8

  • ERIKS:11450355
  • Hersteller:711152000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

0,68 €/ Stückexkl. MwSt

0,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GV
Bezeichnung
G08LL -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8LL - M12x1.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8LL - M12x1.0
Nenndruck
PN100
d1
8 mm
dy
6 mm
l2
12 mm
lg
23 mm
SW1
12 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Überwurfmutter 24-N-LL8

  • ERIKS:870188
  • Manufacturer:3152100

0,20 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

324 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-1S-LL8

  • ERIKS:916102
  • Manufacturer:6152000

0,20 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

139 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026