4,12 €/ Stückexkl. MwSt
4,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GSV |
Bezeichnung | SV08ZL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 8L - M14x1.5 |
Nenndruck | PN500 |
d1 | 8 mm |
dy | 6 mm |
I5 | 27 mm |
l2 | 8 mm |
lg | 49 mm |
SW1 | 19 mm |
SW4 | 19 mm |
1,62 €/ Stückexkl. MwSt
1,90 €inkl. MwSt
356 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026