Eriks
VOSS

VOSS Gerade Schottverschraubung 24-BHSLNC-L8

  • ERIKS:796875
  • Hersteller:137052007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHSLNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHSLN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,81 €/ Stückexkl. MwSt

3,29 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GSV
Bezeichnung
SV08L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN500
d1
8 mm
dy
6 mm
I5
27 mm
l2
8 mm
lg
49 mm
SW1
19 mm
SW4
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,62 €/ Stückexkl. MwSt

1,90 €inkl. MwSt

356 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026