Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung24-SWSC-S30-S8

  • ERIKS:14989607
  • Hersteller:198972073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

40,97 €/ Stückexkl. MwSt

47,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KORV
Bezeichnung
KOR30/08S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Nenndruck
PN400
d1
30 mm
dy
5 mm
l2
52 mm
lg
59 mm
SW1
32 mm
SW2
50 mm