19,11 €/ Stückexkl. MwSt
22,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KORV |
Bezeichnung | KOR18L/16S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 18L - M26x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 16S - M24x1.5 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 18 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 41.5 mm |
lg | 50 mm |
SW1 | 30 mm |
SW2 | 32 mm |
17,16 €/ Stückexkl. MwSt
20,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026