Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWOS-L42-L28

  • ERIKS:11451193
  • Hersteller:1181432058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

15,65 €/ Stückexkl. MwSt

18,31 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
RED42/28L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
28L - M36x2.0
Nenndruck
PN250
d1
42 mm
dy
24 mm
l2
44 mm
SW1
50 mm
SW3
60 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L42-S38-IM52

  • ERIKS:11451803
  • Manufacturer:81262100

6,56 €/ Stückexkl. MwSt

7,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L28-S25-IM36

  • ERIKS:11451800
  • Manufacturer:81182100

3,29 €/ Stückexkl. MwSt

3,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L42

  • ERIKS:971685
  • Manufacturer:11452039

7,68 €/ Stückexkl. MwSt

8,99 €inkl. MwSt

287 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L42

  • ERIKS:12936946
  • Manufacturer:19452100

1,62 €/ Stückexkl. MwSt

1,90 €inkl. MwSt

145 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026