Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWOS-L35-L22

  • ERIKS:11451188
  • Hersteller:1181342058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

11,23 €/ Stückexkl. MwSt

13,14 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
RED35/22L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN250
d1
35 mm
dy
19 mm
l2
40.5 mm
SW1
41 mm
SW3
50 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L35-IM45

  • ERIKS:11451801
  • Manufacturer:81222100

3,91 €/ Stückexkl. MwSt

4,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L22-S20-IM30

  • ERIKS:11400757
  • Manufacturer:81162100

1,70 €/ Stückexkl. MwSt

1,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L35

  • ERIKS:971529
  • Manufacturer:11402039

5,62 €/ Stückexkl. MwSt

6,58 €inkl. MwSt

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L35

  • ERIKS:12936412
  • Manufacturer:19402100

1,14 €/ Stückexkl. MwSt

1,33 €inkl. MwSt

103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026