Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWOS-L35-L15

  • ERIKS:11451186
  • Hersteller:1181322058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

15,45 €/ Stückexkl. MwSt

18,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
RED35/15L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Nenndruck
PN250
d1
35 mm
dy
12 mm
l2
39 mm
SW1
41 mm
SW3
50 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L35-IM45

  • ERIKS:11451801
  • Manufacturer:81222100

3,91 €/ Stückexkl. MwSt

4,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L15-S14-IM22

  • ERIKS:1014245
  • Manufacturer:81102100

0,69 €/ Stückexkl. MwSt

0,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L35

  • ERIKS:971529
  • Manufacturer:11402039

5,62 €/ Stückexkl. MwSt

6,58 €inkl. MwSt

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L35

  • ERIKS:12936412
  • Manufacturer:19402100

1,14 €/ Stückexkl. MwSt

1,33 €inkl. MwSt

103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026