17,84 €/ Stückexkl. MwSt
20,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | RED28L/16S DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 28L - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 16S - M24x1.5 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 28 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 36.5 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 41 mm |
3,29 €/ Stückexkl. MwSt
3,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20261,01 €/ Stückexkl. MwSt
1,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20263,17 €/ Stückexkl. MwSt
3,71 €inkl. MwSt
246 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,67 €/ Stückexkl. MwSt
0,78 €inkl. MwSt
284 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026