Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWOS-L18-L12

  • ERIKS:11451174
  • Hersteller:1181132058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,30 €/ Stückexkl. MwSt

3,86 €inkl. MwSt

215 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
RED18/12L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Nenndruck
PN400
d1
18 mm
dy
10 mm
l2
29 mm
SW1
24 mm
SW3
32 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L18-IM26

  • ERIKS:848425
  • Manufacturer:81142100

1,29 €/ Stückexkl. MwSt

1,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L12-S10-IM18

  • ERIKS:1014244
  • Manufacturer:81062100

0,44 €/ Stückexkl. MwSt

0,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L18

  • ERIKS:971359
  • Manufacturer:11252039

2,26 €/ Stückexkl. MwSt

2,64 €inkl. MwSt

1116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L18

  • ERIKS:12936409
  • Manufacturer:19252100

0,47 €/ Stückexkl. MwSt

0,55 €inkl. MwSt

2166 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026