Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-S16-S12

  • ERIKS:1054053
  • Hersteller:712772000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerader Reduzierverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,33 €/ Stückexkl. MwSt

5,07 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GRV
Bezeichnung
GR16/12S -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN630
d1
16 mm
dy
8 mm
l2
20 mm
lg
36 mm
SW1
27 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-S16-IM24

  • ERIKS:11451824
  • Manufacturer:81122100

1,01 €/ Stückexkl. MwSt

1,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-S12-IM20

  • ERIKS:11587795
  • Manufacturer:81082100

0,51 €/ Stückexkl. MwSt

0,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-S16

  • ERIKS:971308
  • Manufacturer:11752039

2,05 €/ Stückexkl. MwSt

2,40 €inkl. MwSt

154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-S16

  • ERIKS:12936414
  • Manufacturer:19752100

0,51 €/ Stückexkl. MwSt

0,60 €inkl. MwSt

879 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026