22,42 €/ Stückexkl. MwSt
26,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GRV |
Bezeichnung | GR42/28LX |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 28L - M36x2.0 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 42 mm |
dy | 24 mm |
l2 | 22.5 mm |
lg | 41 mm |
SW1 | 55 mm |
6,56 €/ Stückexkl. MwSt
7,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20263,29 €/ Stückexkl. MwSt
3,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20267,68 €/ Stückexkl. MwSt
8,99 €inkl. MwSt
287 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20261,62 €/ Stückexkl. MwSt
1,90 €inkl. MwSt
145 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026