Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWSX-L28-L22

  • ERIKS:14989709
  • Hersteller:748352000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,65 €/ Stückexkl. MwSt

5,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KOR
Bezeichnung
KOR28/22LX
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L28-S25-IM36

  • ERIKS:11451800
  • Manufacturer:81182100

3,29 €/ Stückexkl. MwSt

3,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L22-S20-IM30

  • ERIKS:11400757
  • Manufacturer:81162100

1,70 €/ Stückexkl. MwSt

1,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L28

  • ERIKS:971502
  • Manufacturer:11352039

3,17 €/ Stückexkl. MwSt

3,71 €inkl. MwSt

246 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L28

  • ERIKS:12936411
  • Manufacturer:19352100

0,67 €/ Stückexkl. MwSt

0,78 €inkl. MwSt

284 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026