Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz 24-SWSXC-S20-S16

  • ERIKS:806234
  • Hersteller:148802007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,19 €/ Stückexkl. MwSt

4,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KOR
Bezeichnung
KOR20/16S -m+d20
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Ersatzteile & Zubehör

2,46 €/ Stückexkl. MwSt

2,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026