Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz 24-SWSXC-S16-S10

  • ERIKS:806218
  • Hersteller:148772007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,05 €/ Stückexkl. MwSt

3,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KOR
Bezeichnung
KOR16/10S -m+d16
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
10S - M18x1.5
Ersatzteile & Zubehör

2,06 €/ Stückexkl. MwSt

2,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026