Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz 24-SWSXC-L28-L12

  • ERIKS:14989678
  • Hersteller:148382007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,68 €/ Stückexkl. MwSt

6,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KOR
Bezeichnung
KOR28/12LOMDS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Ersatzteile & Zubehör

4,79 €/ Stückexkl. MwSt

5,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026