Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz 24-SWSXC-L12-L10

  • ERIKS:806080
  • Hersteller:148152007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,18 €/ Stückexkl. MwSt

2,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KOR
Bezeichnung
KOR12/10L -m+d12
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Ersatzteile & Zubehör

1,37 €/ Stückexkl. MwSt

1,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026