Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWSC-S38-S16

  • ERIKS:11451603
  • Hersteller:148982073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

21,89 €/ Stückexkl. MwSt

25,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KORV
Bezeichnung
KOR38/16S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Nenndruck
PN315
d1
38 mm
dy
12 mm
l2
55.5 mm
lg
64 mm
SW1
41 mm
SW2
60 mm
Ersatzteile & Zubehör

18,42 €/ Stückexkl. MwSt

21,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027