Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWSC-S30-S20

  • ERIKS:795151
  • Hersteller:148912073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

14,45 €/ Stückexkl. MwSt

16,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KORV
Bezeichnung
KOR30/20S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Nenndruck
PN400
d1
30 mm
dy
16 mm
l2
51.5 mm
lg
62 mm
SW1
32 mm
SW2
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

11,11 €/ Stückexkl. MwSt

13,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027