Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWSC-S30-S16

  • ERIKS:795143
  • Hersteller:148922073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

14,14 €/ Stückexkl. MwSt

16,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KORV
Bezeichnung
KOR30/16S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Nenndruck
PN400
d1
30 mm
dy
12 mm
l2
49.5 mm
lg
58 mm
SW1
32 mm
SW2
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

10,92 €/ Stückexkl. MwSt

12,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027