11,65 €/ Stückexkl. MwSt
13,63 €inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KORV |
Bezeichnung | KOR25/20S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 20S - M30x2.0 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 25 mm |
dy | 16 mm |
l2 | 48.5 mm |
lg | 59 mm |
SW1 | 32 mm |
SW2 | 46 mm |
8,25 €/ Stückexkl. MwSt
9,65 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026