10,70 €/ Stückexkl. MwSt
12,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KORV |
Bezeichnung | KOR25/16S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 16S - M24x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 25 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 46.5 mm |
lg | 55 mm |
SW1 | 27 mm |
SW2 | 46 mm |
7,95 €/ Stückexkl. MwSt
9,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027