Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWSC-S25-S10

  • ERIKS:779636
  • Hersteller:148892073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

12,50 €/ Stückexkl. MwSt

14,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KORV
Bezeichnung
KOR25/10S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
10S - M18x1.5
Nenndruck
PN400
d1
25 mm
dy
7 mm
l2
43.5 mm
lg
51 mm
SW1
27 mm
SW2
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

10,47 €/ Stückexkl. MwSt

12,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027