Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWSC-S16-S14

  • ERIKS:794996
  • Hersteller:148752073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,42 €/ Stückexkl. MwSt

11,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KORV
Bezeichnung
KOR16/14S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
14S - M22x1.5
Nenndruck
PN400
d1
16 mm
dy
10 mm
l2
40 mm
lg
48 mm
SW1
24 mm
SW2
30 mm
Ersatzteile & Zubehör

8,12 €/ Stückexkl. MwSt

9,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027